Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A9N00R-10-84 | ABB

ABB | A9N00R-10-84 | A9 Contactor, Reversing 3-P N/O, 120 V AC, 1NO Aux NEMA 00, 9 A

  • Réf. fabricant A9N00R-10-84
  • PART #531421
Type: CONTACTORS
Description

Reversing contactors are designed for reversing type starter applications. The complete assembly consists of two mechanically and electrically interlocked contactors mounted.

Spécifications
  • Coil Voltage: 110 V AC At 50 Hz, 110 - 120 V AC At 60 Hz
  • Contact Configuration: 1 NO (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Operating Current: 9 A
  • Number Of Poles: 3
  • Wire Size: Main Conductors/Auxiliary Conductors: Rigid: (1) 1 - 4 mm2 Solid, (2) 1 - 4 mm2 StrandeFlexible: (1 Or 2) 0.75 - 2.5 mm2
  • Motor Rating: 1.5 hp At 200 V, 1.5 hp At 230 V, 2 hp At 460/575 V
  • Maximum Breaking Capacity: 90 A At 690 V, 250 A At 440 V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires