Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AAT-AWM-H | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | AAT-AWM-H | Wall Enclosure; 42"W x "H x 7.5"D; White

  • Réf. fabricant AAT-AWM-H
  • PART #267904
Color: BEIGE
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Wall-Mount Enclosure includes mounting positions for passive and active equipment, a junction box for a duplex outlet and a fan to remove heat generated by active components.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires