Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AAT-CAP-12 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | AAT-CAP-12 | Faceplate for Cisco Aironet 1200; White

  • Réf. fabricant AAT-CAP-12
  • PART #261046
Color: WHITE
Nema Rating: NO
Type: WIRELESS
Description

Faceplate designed for use with Cisco(R) Aironet(R) 1200 includes mounting brackets.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires