Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AAT-CAP-S | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | AAT-CAP-S | Ceiling Enclosure for Wireless Access Points; 1.5"W x "H x 5"D; White

  • Réf. fabricant AAT-CAP-S
  • PART #288054
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: CEILING-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: WIRELESS
Description

Wireless Ceiling Enclosures create a permanent architectural fixture for securing wireless access points. Faceplates are removable and interchangeable for future upgrades.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires