Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AAT-WME-P | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | AAT-WME-P | Large Wireless Wall-Mount Enclosure; 13.5"W x 15.5"H x 6"D; White

  • Réf. fabricant AAT-WME-P
  • PART #251025
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: WIRELESS
Description

The AAT-WME-P is a wall mounted enclosure for wireless transmitters designed for warehouse, manufacturing/light industrial and exterior use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires