Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AB | ERICO

ERICO | AB | Angle Bracket

  • Réf. fabricant AB
  • PART #201831
Type: BRACKETS
Caractéristiques
  • Permits wire or chain drops from concrete or wood
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Height ("): 1"
  • Hole Size 1 ("): 1/4"
  • Hole Size 2 ("): 1/4"
  • Length ('): 1'
  • Static Load (lb): 160 lb
  • Thickness ("): 0.110"
  • Width ("): 3/4"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires