Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ABM2S-A-C15 | PANDUIT

PANDUIT | ABM2S-A-C15 | Cable Tie Mount, Adhesive, 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), Ivory, ABS, Pack of 100

  • Réf. fabricant ABM2S-A-C15
  • PART #119726
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie Mount, Material ABS, Color Ivory, Environment - Indoor, Height 0.16 Inch, Length 1.00 Inch, Width 1.00 Inch, Mounting Method - Rubber Adhesive Tape, Temperature Range 120 Degrees Fahrenheit (49 Degrees Celsius), Use With Miniature through Standard Cable Ties

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires