Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ABMS-A-C | PANDUIT

PANDUIT | ABMS-A-C | Cable Tie Mount, Adhesive, 1.1"x1.1" (27.9mm x 27.9mm), White, Pack of 100

  • Réf. fabricant ABMS-A-C
  • PART #119728
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Use with Cable Tie: M, I, S
_Color: Natural
Description

2-Way Cable Tie Entry Mount

Caractéristiques
  • Cable ties may be inersted from either side of mount
  • Choose adhesive backed or screw installed mounts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires