Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ABMT-A-Q20 | PANDUIT

PANDUIT | ABMT-A-Q20 | Cable Tie Mount, Adhesive, 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), Black, Pack of 25

  • Réf. fabricant ABMT-A-Q20
  • PART #303628
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Use with Cable Tie: M, I, S
_Color: Natural
Caractéristiques
  • Used with Panduit cable ties for a complete wire routing solution
  • Adhesive backing allows routing of wires and cables where mounting holes cannot be drilled
  • Tear tab provides fast and easy liner removal to speed installation
  • For indoor use
Infos techniques et normes

MATERIAL NYLON 6.6
COLOR NATURAL
HEIGHT (IN.) .34
HEIGHT (MM) 8.4
LENGTH (IN.) 1.10
LENGTH (MM) 28.7
WIDTH (IN.) 1.10
WIDTH (MM) 28.6
ENVIRONMENT INDOORS
MAX. STATIC LOAD (G) 172 MAX.
STATIC LOAD (LBS.) .38
METRIC SCREW SIZE M3
MOUNTING METHOD RUBBER ADHESIVE
SCREW SIZE #6 (M3)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires