Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AC100Z17V-PAN01 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | AC100Z17V-PAN01 | Pan-Tilt Camera System with Uncooled Thermal Imager: 640x480 Array, 17 Micron Pitch, Continuous Zoom Optics 15-100 mm, Color 1/4" CCD, 36x Integrated Zoom Lens

  • Réf. fabricant AC100Z17V-PAN01
  • PART #665597
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 640 X 480
Signal Process: ANALOG
Description

multi Sensor Thermal camera with Motorized Lens and CCD integrated on PTZ unit

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires