Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AC225Z17V-PAN00 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | AC225Z17V-PAN00 | Pan-Tilt Camera System with Uncooled Thermal Imager: 640x480 Array, 17 Micron Pitch, Continuous Zoom Optics (25-225 mm), Color 1/4" CCD, 36x Integrated Zoom Lens

  • Réf. fabricant AC225Z17V-PAN00
  • PART #665679
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires