Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AC420Z15V-PAN02 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | AC420Z15V-PAN02 | Pan-Tilt Camera System with Cooled Thermal Imager: 640x480 Array, 15 Micron Pitch, Continuous Zoom Optics F4.0 (21-420 mm), Color 1/2" CCD, 32x Integrated Zoom Lens, 15.6-500 mm

  • Réf. fabricant AC420Z15V-PAN02
  • PART #665607
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 640 X 480
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires