Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACC19-A-M20 | PANDUIT

PANDUIT | ACC19-A-M20 | Cord Clip, Adhesive, .19" (4.8mm) Bundle, Black, Pack of 1000

  • Réf. fabricant ACC19-A-M20
  • PART #404752
RoHS Compliant: YES
Type: CLAMPS AND CLIPS
Description

Adhesive Backed Cord Clip

Caractéristiques
  • Three sizes of clips to hold cords, cable or wire bundles up to .62" (15.7m) diameter. Bundles are easily snapped into or out of the clips.
  • Use Indoors
  • Color: Natural
  • Material: Nylon
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires