Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACD-ATR11ISO | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ACD-ATR11ISO | RFID Card, 125K kHz, ISO - 25 Pack

  • Réf. fabricant ACD-ATR11ISO
  • PART #395028
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Memory: 16K BITS
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY WIEGAND
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires