Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACE48 | PANDUIT

PANDUIT | ACE48 | Zone Cabling Raised Floor Enclosure, 10.5" x 10.5" Mount, Fully Assembled, Supports 48 Copper Cables or 96 Fiber Cables, 12.37"H x 12.45"W x 7.88"D (314mm x 316mm x 200mm), Black

  • Réf. fabricant ACE48
  • PART #425625
Color: BLACK
Door Style: SOLID
Location: FLOOR-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires