Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACF126 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACF126 | APC Rack Air Removal Unit SX Ducting Kit 24 inch

  • Réf. fabricant ACF126
  • PART #370684
Airflow/Thermal Mgt Type: AIR DIRECTORS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Air distribution systems for power dense racks and low pressure areas
  • Replacement ceiling tile - Fits into a standard drop ceiling to provide a connection point for the ducting kit (not available on the 1.6 kW unit)
  • Increases airflow - Provides proper intake temperatures, increasing equipment life
  • Easy to install - Innovative design allows for fast, easy installation by almost anybody
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires