Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACG24K | PANDUIT

PANDUIT | ACG24K | Armored Cable Grounding Kits, #6 AWG (16mm2) Jumper For Armored Cable Diameter Up To 0.84" (21.3mm), 24" (609.6mm) Length, LCC6 Two-Hole copper compression Lug To Grounding Terminal, Black Polypropylene Terminal Cover

  • Réf. fabricant ACG24K
  • PART #425166
Component: GROUNDING KITS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

Crimped jumper wire assembly; 24" (609.6mm) length; LCC6-14, #10 mechanical clamp; provided with two each #12-24, M6 slotted hex head zinc-plated thread-forming screws, and black polypropylene terminal cover.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires