Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACKG2-WBP-LION | NETSCOUT

NETSCOUT | ACKG2-WBP-LION | Lithium Ion Replacement Battery for the NETSCOUT AirCheck G2 WLAN Tester

  • Réf. fabricant ACKG2-WBP-LION | 4762626
  • PART #704152
Type: NETWORK TESTER
Caractéristiques
  • 3.6 V, 6 Ah, 21 Wh
  • Typical operating life is 4.5 hours
  • Typical charge time is 7 hours
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires