Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACM4CB | ALTRONIX

ALTRONIX | ACM4CB | Access power controller with encl, 4 ptc trigger out, fai

  • Réf. fabricant ACM4CB
  • PART #424314
: -----
: 1
: CNTRLR
: YES
Fire Alarm Zones: 1
Product Type: POWER CONTROLLER
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

4 Output Access Power Controller Module - Converts one (1) 12 to 24 volt AC or DC input into four (4) PTC power outputs, individually selectable Fail-Safe/ Fail-Secure outputs, fire alarm disconnect is selectable by output, UL Listed sub-assembly.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires