Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACM4CBE | ALTRONIX

ALTRONIX | ACM4CBE | 4 Output Access Power Controller Module - Converts one (1) 12 to 24 volt AC or DC input into four (4) PTC power outputs, individually selectable Fail-Safe/Fail-Secure outputs, fire alarm disconnect is selectable by output, encl. 8"H x 7.25"W x 3.5"D, UL

  • Réf. fabricant ACM4CBE
  • PART #553041
Number of Outlets: 4
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Fire alarm disconnect (latching or non-latching) is individually selectable for any or all of the four (4) outputs
Spécifications
  • Multi-Output Access Power Controller
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires