Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ACURT2 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | ACURT2 | TWO-READER CONTROL PANEL WITH 16MB RAM, LAN PORT TOPAZ SYSTEM

  • Réf. fabricant ACURT2
  • PART #320890
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 24 VOLTS AC
Interface: RS485
Number of Readers: 2
Number of Users: MORE THAN 2000
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires