Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AD200-993R70LLL-RHO-626-LD-LHR | SCHLAGE

SCHLAGE | AD200-993R70LLL-RHO-626-LD-LHR | AD200-993R70LLL-RHO-626-LD-LHRCLS/STR,LESS READER,4AA,LESS CYL,US26D,RHODES

  • Réf. fabricant AD200-993R70LLL-RHO-626-LD-LHR
  • PART #CS506387
: -----
: 626
: BATTERY
: ELECTRIM
: FAILSEC
: FLAT W/ RET ESC
: LVRCLST
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: ANY LOW DC VOLTAGE
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: ELECTRIC BAT OP EXIT TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim Type: LEVER CLASSROOM OR STOREROOM SELECTABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires