Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AD200-MD70LLL-RHO-643E-LD-RH | SCHLAGE

SCHLAGE | AD200-MD70LLL-RHO-643E-LD-RH | AD200-MD70LLL-RHO-643E-LD-RH CLASS/STORE,L/RDR,L/CYL,AGED B

  • Réf. fabricant AD200-MD70LLL-RHO-643E-LD-RH
  • PART #CS451177
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10A / US11B
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: MORTISE CARD AND PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP MORTISE LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Switches: REQUEST TO EXIT, DOOR POSITION
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires