Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADC-V520IR | ALARM.COM

ALARM.COM | ADC-V520IR | Indoor Wireless IP Video Camera with night vision, H.264, MPEG-4, 1/4" CMOS, 1280x800, Fixed Iris, F1.8, 0 Lux with IR on, 10/100 Mbps RJ45, b/g/n, 12V power supply and mounting stand included

  • Réf. fabricant ADC-V520IR
  • PART #489278
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

This part has been discontinued by the supplier. Use AXE# 853548 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires