Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADC-V620-PT | ALARM.COM

ALARM.COM | ADC-V620-PT | Wireless Camera, IP Pan/Tilt, H.264/MPEG4, 1280 x 800 Resolution, F1.8 Fixed Iris Lens, 12 VDC 5.1 Watt

  • Réf. fabricant ADC-V620-PT
  • PART #489279
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • It Provides a Professional Surveillance Solution without the Complexity of Traditional CCTV System
  • HD 720P Live and Recorded Video are Available to Customers Through Web Enabled Computers, Cell Phone Web Browsers and Via Our Free Downloadable Apps Comp atible with Enabled Mobile Device
  • Users Can Set and Recall 20 Preset Views as Well as Manually Pan and Tilt the Camera Through their Web Browser
  • Wireless Set-Up is a Breeze Pushbutton Wireless Set-Up Using the WPS Button
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires