Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADCI600-D521 | EXACQ

EXACQ | ADCI600-D521 | Illustra 600 Series HD Indoor/Outdoor Mini-Dome Camera, 720P, 3 - 9 mm Motorized Auto-Focus Vari-focal IR Corrected/Telephoto Manual Focus 9 - 40 mm Lens, 30 ips, PoE, Day/Night, 1/2.7 Progressive Scan CMOS Sensor, White Body, Clear, Video: H.264, MJPEG

  • Réf. fabricant ADCI600-D521
  • PART #545517
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires