Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADCI600F-D021 | EXACQ

EXACQ | ADCI600F-D021 | Illustra Flex Series Affordable and Versatile Outdoor Mini-Dome Camera, 1 MP, 3 - 9 mm Vari-focal Lens, 30 ips at 720p, PoE, Day/Night, 1/3 CMOS Sensor, Light Gray Body, Video: H.264, MJPEG, Audio: G.711-Alaw/G.711-Ulaw

  • Réf. fabricant ADCI600F-D021
  • PART #545722
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires