Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADCI610-B041 | EXACQ

EXACQ | ADCI610-B041 | Illustra 610 Series HD Outdoor Bullet Camera, 1.3 MP, 3 - 9 mm Motorized Vari-focal Lens, 30 ips, PoE, Day/Night, 1/3 CMOS Sensor, Black Body, Video: H.264, MJPEG

  • Réf. fabricant ADCI610-B041
  • PART #545563
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires