Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ADCIM4WALLS | EXACQ

EXACQ | ADCIM4WALLS | Illustra 400 Series Wall Mount, Silver

  • Réf. fabricant ADCIM4WALLS
  • PART #545465
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires