Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AE40-30-11-81 | ABB

ABB | AE40-30-11-81 | AC Non-Rev Contactor, DC Oper 3 No, 24 V DC Coil 1NC 1NO AC1=60A AE Series

  • Réf. fabricant AE40-30-11-81
  • PART #539747
Type: CONTACTORS
Caractéristiques
  • AE types: With laminated magnetic circuit and double-winding coil fed from DC supply via a CDL5 insertion contact mounted on the device
  • The CDL5 has an NC lagging contact for insertion of the second winding
Applications

For Controlling 3-Phase Motors And For Controlling Power Circuits Corresponding To Their Operating Characteristics Up To 690 And Even 1000V AC And 440 V DC

Spécifications
  • Coil Voltage: 24 V DC
  • Contact Configuration: 3NO (Main), 1NO 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Number Of Poles: 3
  • Operating Current: 30 A
  • Wire Size: Main Conductors: Rigid: (1) 2.5 - 10 mm2 Solid, (2) 2.5 - 10 mm2 Stranded, Flexible: (1 Or 2) 0. mm
Infos techniques et normes

UL Listed, IEC 947-4-1, EN 50005, EN 50012 And NEMA Standards

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires