Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AEC-AEC21-EXT1 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | AEC-AEC21-EXT1 | Access Easy Controller 2.1 Extension Enclosure with 100-240 V AC Power Supply Unit

  • Réf. fabricant AEC-AEC21-EXT1
  • PART #406341
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 12 VOLTS DC
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires