Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AES4 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | AES4 | 10 W Amplified Deluxe Professional Communications Extension Speaker

  • Réf. fabricant AES4
  • PART #352533
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Swivel bracket for mounting at all angles
  • ABS plastic enclosure
  • Voltage: 12 V DC input
  • Impedance: 4-8 ohm
  • 10 W built-in amplifier
  • 4 in. speaker with soft padded grille
  • Complete with 10 ft. cord and standard 3.5 mm mini-plug
  • 5.5" (W) x 4.5" (H) x 2.5" (L)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires