Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AF144TI | ERICO

ERICO | AF144TI | AF-Ti/T Rod to Z Purlin Clip

  • Réf. fabricant AF144TI
  • PART #265152
Caractéristiques
  • Used to support 1/4 and 3/8 threaded rod from purlin beam flanges 1/16 thru 1/4 thick
  • Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool
  • Provides method for attaching rod to Z purlin
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/16"
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Hole Type: Threaded
  • Static Load (lb): 100 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires