Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AF185-30-11-72 | ABB

ABB | AF185-30-11-72 | Non-Rev Contactor, AC/DC Oper 3 NO, 20-60 V DC Coil, 1NC 1NO, AC1=275A, A Series

  • Réf. fabricant AF185-30-11-72
  • PART #539765
Type: CONTACTORS
Applications

For Various Applications Such As Motor Starting, Isolation, By-Pass And Distribution Application Up To Max 1000 V

Spécifications
  • Coil Voltage: 20 - 60 V DC
  • Contact Configuration: 3NO (Main), 1NO 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 55 kW At 220/230/240 V, 90 kW At 380/400/415/440 V, 110 kW At 500 V, 132 kW At 690 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 111.5 mm Width X 1igh
Infos techniques et normes

CE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires