Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AF260-30-11-72 | ABB

ABB | AF260-30-11-72 | Contactors - AF260 3Pole 20-60 V DC Coil 1NO/1NC Aux Non-Rev 400A

  • Réf. fabricant AF260-30-11-72
  • PART #539772
Type: CONTACTORS
Applications

For Various Applications Such As Motor Starting, Isolation, By-Pass And Distribution Application Up To Max 690 V

Spécifications
  • Coil Voltage: 20 - 60 V DC
  • Contact Configuration: 3NO (Main), 1NO 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 80 kW At 220/230/240 V, 140 kW At 380/400/415440 V, 180 kW At 500 V, 200 kW At 690 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 140 mm Width X 227ht
Infos techniques et normes

CE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires