Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AF300-30-11-72 | ABB

ABB | AF300-30-11-72 | Non Rev Contactor, 3 Pole, 1NC/1NO Aux, 500A, 20-60 V DC Coil

  • Réf. fabricant AF300-30-11-72
  • PART #536748
Type: CONTACTORS
Applications

For Various Applications Such As Motor Starting, Isolation, By-Pass And Distribution Application Up To Max 690 V

Spécifications
  • Coil Voltage: 20 - 60 V DC
  • Contact Configuration: 3NO (Main), 1NO 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 90 kW At 220/230/240 V, 160 kW At 380/400/415/440 V, 200 kW At 500 V, 250 kW At 690 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 140 mm Width X 22ght
Infos techniques et normes

CE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires