Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AFE12X8 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AFE12X8 | Flush Covers

  • Réf. fabricant AFE12X8
  • PART #445840
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Designed to mount on enclosure for flush installations. Cover is 16 or 14 gauge steel finished with ANSI 61 gray polyester powder paint.

Spécifications
  • Cover is 16 or 14 gauge steel finished with ANSI 61 gray polyester powder paint.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires