Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AH-16TN | AIPHONE

AIPHONE | AH-16TN | 16W Horn Speaker, 25V/70V, 8 Ohm

  • Réf. fabricant AH-16TN
  • PART #236740
Type: HORN
Description

Features: Built-in 70V transformer, providing 1, 2, 4, 8, & 16 Watt taps, + 8W direct, high intelligibility, used for paging into large or high noise areas, all metal weather proof construction for indoor or outdoor use, screwdriver selectable wattage tap.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires