Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AH1000 | PELCO

PELCO | AH1000 | Manual Adjustable Pan/Tilt Head for EH4700 Series

  • Réf. fabricant AH1000
  • PART #245667
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CEILING/PEDESTAL
Type: MOUNT
Description

Manually adjustable pan/tilt head for EH4700 series enclosures. Use with WM2000 wall mount or PM2000/PM2010 ceiling/pedestal mount.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires