Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AH2000 | PELCO

PELCO | AH2000 | Manually Adjustable Pan/Tilt Head for EH5700 Series, EH6740-1, EH8106/EH8108, EHX*E Series, HT10V, MT10P Enclosures. Use with WM2000 Wall Mount or PM2000/PM2010

  • Réf. fabricant AH2000
  • PART #294404
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CEILING/PEDESTAL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Manually adjustable pan/tilt head for EH5700 series, EH6740-1, EH8106/EH8108, EHX*E series, HT10V, MT10P enclosures. Use with WM2000 wall mount or PM2000/PM2010.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Manually adjustable pan/tilt head for use with EH5700, EH8106, and EHX*E Series enclosures on PM2000/PM201
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires