Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AHE10X8X6 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AHE10X8X6 | Hinged-Cover, Type 1

  • Réf. fabricant AHE10X8X6
  • PART #366322
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

These boxes feature a recessed, slotted flush latch for security as well as knockouts on all four sides, making them suitable for a wide variety of applications.

Caractéristiques
  • T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock Kits
  • Grounding Device
  • Touch-Up Paint
  • ANSI 61 gray polyester powder paint finish inside and out over pretreated surfaces.
  • Various sizes of easily removable concentric knockouts on all four sides
  • Butt hinges
  • Mounting holes on back of box
  • Provision for grounding
  • Unless otherwise specified, all custom cutout boxes are finished with ANSI 61 gray polyester paint.
Spécifications
  • 16 or 14 gauge steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires