Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AID5268 | HIKVISION

HIKVISION | AID5268 | Indoor PTZ Camera, Recessed Ceiling, 700 TVL, 36X Optical Zoom, Day/Night, Smart Tracking, 24 V AC

  • Réf. fabricant AID5268 | DS-2AF5268N-A3
  • PART #591684
Environment: INDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires