Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AJ3CD15H | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | AJ3CD15H | Splices for Armored and TECK cable, #2 - 2/0, 15KV, 3/C

  • Réf. fabricant AJ3CD15H
  • PART #590510
Conductor Size: 2/0
Indoor/Outdoor: INDOOR/OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Voltage: 15KV
Description

Prysmian's splices cover the full range of traditional aluminum interlocked armored MV-105 cables as well as TECK Cable. Connectors can be supplied in the kit as required. Elaspeed splices meet IEEE 404 specifications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires