Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AJT5 | MERSEN

MERSEN | AJT5 | Low-voltage general purpose fuse, AJT - Class J - Time-delay, 600V 5A

  • Réf. fabricant AJT5
  • PART #518988
Type: FUSES
Description

Amp-Trap 2000 SmartSpot AJT fuses now provide a visual open fuse indicator. With advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads - yet, they require only h alf

Caractéristiques
  • Solid-state SmartSpot indicator
  • Time-delay for motor starting and transformer inrush
  • 300kA interrupting rating, self-certified (UL witnessed)
  • Extremely current-limiting for low peak let-thru current
  • Most current-limiting UL class fuse
  • Small footprinequ
Applications

Ideal for motor circuits, mains, feeders, branch circuits; lighting, heating & general loads, transformers, control panels, circuit breaker back-up, bus duct, and load centers.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires