Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AKG | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | AKG | Adhesive Kit For GDB

  • Réf. fabricant AKG
  • PART #CS971523
: -----
Product Type: INSTALLATION EQUIPMENT
Sales Category: ADHESIVE
Caractéristiques
  • HEB-3 Gallows for Magnalock installation on all-glass header when used with AKG
  • GDB permits strike plate installation on a solid glass door
  • AKG permanently bonds to the glass using a special industrial adhesive
  • Strike Plate screws into the bracket, asglass doors cannot be drilled
  • Use HEB-3G with M32, M62, 3" x 3" x 8" [76.2 mm x 76.2 mm x 203.2] with specially milled back
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires