Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL-LSXM-RT-ME | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | AL-LSXM-RT-ME | SX Series DC Block, 2-6 GHz, TNC Female to TNC Male

  • Réf. fabricant AL-LSXM-RT-ME
  • PART #333498
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Patented SX radio frequency dc blocked filter protectors are ideal for RF coaxial applications where dc is not required

Spécifications
  • Standards: IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-00487
  • Frequency Range: 2.0Ghz to 6.0 Ghz
  • Protected Side Connector: TNC Female
  • Surge Side Connector: TNC Male
  • VSWR: = 1.2:1 to Typical (= 1.3:1 MAX.)
  • Insertion Loss: = 0.1 dB Typical (= 0.2MAX.)
  • RF Power: 10 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires