Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL1002ULADA | ALTRONIX

ALTRONIX | AL1002ULADA | Nac power extender, 24 V DC @ 10 a, 2-wire sync, 2 class a/ 4 class b, encl

  • Réf. fabricant AL1002ULADA
  • PART #258187
Description

NAC Power Extender - 24V DC @ 10 amp. 2 - Class A or 4 - Class B NAC circuits, operates 2-wire Horn/Strobes, generates Cooper/Wheelock, System Sensor, Gentex, Faraday & Amseco sync protocols, two - 1 amp aux. output, red encl. 15.5"H x 12"W x 4.5"D, 11 5V AC input, UL Listed Fire (UL864/UL1481), MEA, CSFM & FM Approved.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires