Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL100UL | ALTRONIX

ALTRONIX | AL100UL | Power Supply/Charger - 12V DC @ 750mA, Class 2 power limited output, encl. 8.5"H x 7.5" W x 3.5"D, 16V AC 20VA Plug-in xfmr required, UL Listed

  • Réf. fabricant AL100UL
  • PART #552823
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires