Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL1012ULM | ALTRONIX

ALTRONIX | AL1012ULM | Access power supply, 12 V DC @ 10 a, 5 ptc out, fai, encl

  • Réf. fabricant AL1012ULM
  • PART #258190
Description

5 Output Power Supply/ Charger w/ Fire Alarm Disconnect - 12 V DC @ 10 amp, PTC Class 2 power limited outputs, encl. 13.5 in. H x 13 in. W x 3.25 in. D., 115 V AC input, UL Listed (UL294), cUL Listed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires