Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AL1012ULXPD4CB | ALTRONIX

ALTRONIX | AL1012ULXPD4CB | 4 PTC Outputs Power Supply/Charger. 12 V DC @ 10A. Grey Encl. & Xfmr.

  • Réf. fabricant AL1012ULXPD4CB
  • PART #518894
Type: POWER SUPPLY
Description

AL1012ULXPD4CB is a multi-output power supply/charger that converts a 115V AC, 60 Hz input into four (4) 12V DC Class 2 Rated power limited outputs.

Spécifications
  • Input 115 V AC, 60 Hz, 1.9 amp.
  • Input fuse rated @ 5 amp/250V.
  • 12 V DC output.
  • 10 amp continuous supply current.
  • Four (4) Class 2 Rated PTC protected power limited outputs.
  • Outputs are rated @ 2.5 amp.
  • Filtered and electronically regulated ot.
  • Short circuit and thermal overload protection.
  • Built-in charger for sealed lead acid or gel type batteries.
  • Automatic switch over to stand-by battery when AC fails.
  • Maximum charge current 0.7 amp.
  • AC fail supervision (form "C" contacts). Ô battery supervision (form "C" contacts).
  • Battery presence supervision (form "C" contacts).
  • AC input and DC output LED indicators.
  • Operating temperature: 0C to 49C ambient.
  • 61.42 BTU/Hr.
  • System AC input VA requirement: 218.5VA.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires